702,64 €/ Stückexkl. MwSt
822,09 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | VÖLKEL |
Gewindeform | Tr |
Gewindegröße | 10 in |
Gewindesteigung Innengewinde | 3 in |
Material | HSS |
Geeignet für Topfbohrung | Ja |
Gesamtlänge | 100 mm |
Gewindelänge | 40 mm |
Schaftdurchmesser | 7 mm |
Quadratischer Kopf | 5.5 mm |