Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Handgewindebohrer 3-tlg. Satz M8 HSS-E DIN352

  • ERIKS:12504375
Image 1
Zur Liste hinzufügen

39,90 €/ Stückexkl. MwSt

46,68 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VÖLKEL
Gewindeform
metrisch
Gewindemaß metrisch
8
Gewindesteigung Innengewinde
1.25 mm
DIN-Norm
352
Material
HSS-co
Gesamtlänge
56 mm
Gewindelänge
22 mm
Schaftdurchmesser
6 mm
Quadratischer Kopf
4.9 mm