Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Handgewindebohrer 3-tlg. Satz M7 HSS-G DIN352

  • ERIKS:12502120
Image 1
Zur Liste hinzufügen

26,20 €/ Stückexkl. MwSt

30,65 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VÖLKEL
Gewindeform
metrisch
Gewindemaß metrisch
7
Gewindesteigung Innengewinde
1 mm
DIN-Norm
352
Material
HSS
Geeignet für Topfbohrung
Ja
Gesamtlänge
50 mm
Gewindelänge
19 mm
Schaftdurchmesser
6 mm
Quadratischer Kopf
4.9 mm