1.935,23 €/ Stückexkl. MwSt
2.264,22 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | VÖLKEL |
Gewindeform | metrisch |
Gewindemaß metrisch | 64 |
Gewindesteigung Innengewinde | 6 mm |
DIN-Norm | 352 |
Material | HSS |
Geeignet für Topfbohrung | Ja |
Gesamtlänge | 220 mm |
Gewindelänge | 90 mm |
Schaftdurchmesser | 50 mm |
Quadratischer Kopf | 39 mm |