Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Handgewindebohrer 3-tlg. Satz M6 HSS-E DIN352

  • ERIKS:12504371
Image 1
Zur Liste hinzufügen

29,18 €/ Stückexkl. MwSt

34,14 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VÖLKEL
Gewindeform
metrisch
Gewindemaß metrisch
6
Gewindesteigung Innengewinde
1 mm
DIN-Norm
352
Material
HSS-co
Gesamtlänge
50 mm
Gewindelänge
19 mm
Schaftdurchmesser
6 mm
Quadratischer Kopf
4.9 mm