Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Handgewindebohrer 3-tlg. Satz M56 HSS-G DIN352

  • ERIKS:12502208
Image 1
Zur Liste hinzufügen

1.423,14 €/ Stückexkl. MwSt

1.665,07 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VÖLKEL
Gewindeform
metrisch
Gewindemaß metrisch
56
Gewindesteigung Innengewinde
5.5 mm
DIN-Norm
352
Material
HSS
Geeignet für Topfbohrung
Ja
Gesamtlänge
200 mm
Gewindelänge
85 mm
Schaftdurchmesser
45 mm
Quadratischer Kopf
35 mm