934,86 €/ Stückexkl. MwSt
1.093,79 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | VÖLKEL |
Gewindeform | metrisch |
Gewindemaß metrisch | 48 |
Gewindesteigung Innengewinde | 5 mm |
DIN-Norm | 352 |
Material | HSS |
Geeignet für Topfbohrung | Ja |
Gesamtlänge | 180 mm |
Gewindelänge | 75 mm |
Schaftdurchmesser | 36 mm |
Quadratischer Kopf | 29 mm |