666,91 €/ Stückexkl. MwSt
780,28 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | VÖLKEL |
Gewindeform | metrisch |
Gewindemaß metrisch | 45 |
Gewindesteigung Innengewinde | 4.5 mm |
DIN-Norm | 352 |
Material | HSS |
Geeignet für Topfbohrung | Ja |
Gesamtlänge | 160 mm |
Gewindelänge | 70 mm |
Schaftdurchmesser | 36 mm |
Quadratischer Kopf | 29 mm |