547,82 €/ Stückexkl. MwSt
640,95 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | VÖLKEL |
Gewindeform | metrisch |
Gewindemaß metrisch | 42 |
Gewindesteigung Innengewinde | 4.5 mm |
DIN-Norm | 352 |
Material | HSS |
Geeignet für Topfbohrung | Ja |
Gesamtlänge | 150 mm |
Gewindelänge | 63 mm |
Schaftdurchmesser | 32 mm |
Quadratischer Kopf | 24 mm |