381,09 €/ Stückexkl. MwSt
445,88 €inkl. MwSt
1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | VÖLKEL |
Gewindeform | metrisch |
Gewindemaß metrisch | 36 |
Gewindesteigung Innengewinde | 4 mm |
DIN-Norm | 352 |
Material | HSS |
Geeignet für Topfbohrung | Ja |
Gesamtlänge | 150 mm |
Gewindelänge | 63 mm |
Schaftdurchmesser | 28 mm |
Quadratischer Kopf | 22 mm |