Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Handgewindebohrer 3-tlg. Satz M33 HSS-G DIN352

  • ERIKS:12502180
Image 1
Zur Liste hinzufügen

321,55 €/ Stückexkl. MwSt

376,21 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VÖLKEL
Gewindeform
metrisch
Gewindemaß metrisch
33
Gewindesteigung Innengewinde
3.5 mm
DIN-Norm
352
Material
HSS
Geeignet für Topfbohrung
Ja
Gesamtlänge
125 mm
Gewindelänge
56 mm
Schaftdurchmesser
25 mm
Quadratischer Kopf
20 mm