Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Handgewindebohrer 3-tlg. Satz M30 HSS-E DIN352

  • ERIKS:12504415
Image 1
Zur Liste hinzufügen

476,36 €/ Stückexkl. MwSt

557,34 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VÖLKEL
Gewindeform
metrisch
Gewindemaß metrisch
30
Gewindesteigung Innengewinde
3.5 mm
DIN-Norm
352
Material
HSS-co
Gesamtlänge
125 mm
Gewindelänge
56 mm
Schaftdurchmesser
22 mm
Quadratischer Kopf
18 mm