Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Handgewindebohrer 3-tlg. Satz M27 HSS-G DIN352

  • ERIKS:12502172
Image 1
Zur Liste hinzufügen

225,08 €/ Stückexkl. MwSt

263,34 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VÖLKEL
Gewindeform
metrisch
Gewindemaß metrisch
27
Gewindesteigung Innengewinde
3 mm
DIN-Norm
352
Material
HSS
Geeignet für Topfbohrung
Ja
Gesamtlänge
110 mm
Gewindelänge
50 mm
Schaftdurchmesser
20 mm
Quadratischer Kopf
16 mm