Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Handgewindebohrer 3-tlg. Satz M24 HSS-G DIN352 links

  • ERIKS:12501948
Image 1
Zur Liste hinzufügen

208,41 €/ Stückexkl. MwSt

243,84 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VÖLKEL
Gewindeform
metrisch
Gewindemaß metrisch
24
Gewindesteigung Innengewinde
3 mm
DIN-Norm
352 left
Material
HSS
Geeignet für Topfbohrung
Ja
Gesamtlänge
110 mm
Gewindelänge
50 mm
Schaftdurchmesser
18 mm
Quadratischer Kopf
14.5 mm