27,99 €/ Stückexkl. MwSt
32,75 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | VÖLKEL |
Gewindeform | metrisch |
Gewindemaß metrisch | 2.5 |
Gewindesteigung Innengewinde | 0.45 mm |
DIN-Norm | 352 |
Material | HSS |
Geeignet für Topfbohrung | Ja |
Gesamtlänge | 40 mm |
Gewindelänge | 9 mm |
Schaftdurchmesser | 2.8 mm |
Quadratischer Kopf | 2.1 mm |