Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Handgewindebohrer 3-tlg. Satz M2,3 HSS-G DIN352

  • ERIKS:12502079
Image 1
Zur Liste hinzufügen

27,99 €/ Stückexkl. MwSt

32,75 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VÖLKEL
Gewindeform
metrisch
Gewindemaß metrisch
2.3
Gewindesteigung Innengewinde
0.4 mm
DIN-Norm
352
Material
HSS
Geeignet für Topfbohrung
Ja
Gesamtlänge
36 mm
Gewindelänge
9 mm
Schaftdurchmesser
2.8 mm
Quadratischer Kopf
2.1 mm