Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Handgewindebohrer 3-tlg. Satz M18 HSS-E DIN352

  • ERIKS:12504395
Image 1
Zur Liste hinzufügen

135,76 €/ Stückexkl. MwSt

158,84 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VÖLKEL
Gewindeform
metrisch
Gewindemaß metrisch
18
Gewindesteigung Innengewinde
2.5 mm
DIN-Norm
352
Material
HSS-co
Gesamtlänge
95 mm
Gewindelänge
40 mm
Schaftdurchmesser
14 mm
Quadratischer Kopf
11 mm