Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Handgewindebohrer 3-tlg. Satz M16 HSS-G DIN352

  • ERIKS:12502152
Image 1
Zur Liste hinzufügen

55,38 €/ Stückexkl. MwSt

64,79 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VÖLKEL
Gewindeform
metrisch
Gewindemaß metrisch
16
Gewindesteigung Innengewinde
2 mm
DIN-Norm
352
Material
HSS
Geeignet für Topfbohrung
Ja
Gesamtlänge
80 mm
Gewindelänge
32 mm
Schaftdurchmesser
12 mm
Quadratischer Kopf
9 mm