Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Handgewindebohrer 3-tlg. Satz M14 HSS-G DIN352

  • ERIKS:12502144
Image 1
Zur Liste hinzufügen

42,87 €/ Stückexkl. MwSt

50,16 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VÖLKEL
Gewindeform
metrisch
Gewindemaß metrisch
14
Gewindesteigung Innengewinde
2 mm
DIN-Norm
352
Material
HSS
Geeignet für Topfbohrung
Ja
Gesamtlänge
80 mm
Gewindelänge
30 mm
Schaftdurchmesser
11 mm
Quadratischer Kopf
9 mm