Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Handgewindebohrer 3-tlg. Satz M10 HSS-E DIN352

  • ERIKS:12504379
Image 1
Zur Liste hinzufügen

52,40 €/ Stückexkl. MwSt

61,31 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VÖLKEL
Gewindeform
metrisch
Gewindemaß metrisch
10
Gewindesteigung Innengewinde
1.5 mm
DIN-Norm
352
Material
HSS-co
Gesamtlänge
70 mm
Gewindelänge
24 mm
Schaftdurchmesser
7 mm
Quadratischer Kopf
5.5 mm