Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Handgewindebohrer 3-tlg. Satz M1,4 HSS-G DIN352

  • ERIKS:12502055
Image 1
Zur Liste hinzufügen

39,30 €/ Stückexkl. MwSt

45,98 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VÖLKEL
Gewindeform
metrisch
Gewindemaß metrisch
1.4
Gewindesteigung Innengewinde
0.3 mm
DIN-Norm
352
Material
HSS
Geeignet für Topfbohrung
Ja
Gesamtlänge
32 mm
Gewindelänge
7 mm
Schaftdurchmesser
2.5 mm
Quadratischer Kopf
2.1 mm