Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Handgewindebohrer 3-tlg. Satz BSW 7/16 HSS-G DIN352

  • ERIKS:12500263
Image 1
Zur Liste hinzufügen

42,28 €/ Stückexkl. MwSt

49,47 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VÖLKEL
Gewindeform
BSW
Gewindegröße
7/16 in
Gewindesteigung Innengewinde
14 in
DIN-Norm
352
Material
HSS
Geeignet für Topfbohrung
Ja
Gesamtlänge
70 mm
Gewindelänge
24 mm
Schaftdurchmesser
8 mm
Quadratischer Kopf
6.2 mm