Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Handgewindebohrer 3-tlg. Satz BSW 3/32 HSS-G DIN352

  • ERIKS:12500231
Image 1
Zur Liste hinzufügen

30,37 €/ Stückexkl. MwSt

35,53 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VÖLKEL
Gewindeform
BSW
Gewindegröße
3/32 in
Gewindesteigung Innengewinde
48 in
DIN-Norm
352
Material
HSS
Geeignet für Topfbohrung
Ja
Gesamtlänge
36 mm
Gewindelänge
10 mm
Schaftdurchmesser
2.8 mm
Quadratischer Kopf
2.1 mm