Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Handgewindebohrer 3-tlg. Satz BSW 3/16 HSS-G DIN352

  • ERIKS:12500243
Image 1
Zur Liste hinzufügen

26,80 €/ Stückexkl. MwSt

31,36 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VÖLKEL
Gewindeform
BSW
Gewindegröße
3/16 in
Gewindesteigung Innengewinde
24 in
DIN-Norm
352
Material
HSS
Geeignet für Topfbohrung
Ja
Gesamtlänge
50 mm
Gewindelänge
18 mm
Schaftdurchmesser
6 mm
Quadratischer Kopf
4.9 mm