Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Handgewindebohrer 3-tlg. Satz BSW 1' HSS-G DIN352

  • ERIKS:12500287
Image 1
Zur Liste hinzufügen

154,22 €/ Stückexkl. MwSt

180,44 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VÖLKEL
Gewindeform
BSW
Gewindegröße
1 in
Gewindesteigung Innengewinde
8 in
DIN-Norm
352
Material
HSS
Geeignet für Topfbohrung
Ja
Gesamtlänge
110 mm
Gewindelänge
50 mm
Schaftdurchmesser
18 mm
Quadratischer Kopf
14.5 mm