27,39 €/ Stückexkl. MwSt
32,05 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | VÖLKEL |
Gewindeform | BSW |
Gewindegröße | 1/8 in |
Gewindesteigung Innengewinde | 40 in |
DIN-Norm | 352 |
Material | HSS |
Geeignet für Topfbohrung | Ja |
Gesamtlänge | 40 mm |
Gewindelänge | 12 mm |
Schaftdurchmesser | 3.5 mm |
Quadratischer Kopf | 2.7 mm |