401,34 €/ Stückexkl. MwSt
469,57 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | VÖLKEL |
Gewindeform | BSW |
Gewindegröße | 1.1/2 in |
Gewindesteigung Innengewinde | 6 in |
DIN-Norm | 352 |
Material | HSS |
Geeignet für Topfbohrung | Ja |
Gesamtlänge | 150 mm |
Gewindelänge | 63 mm |
Schaftdurchmesser | 32 mm |
Quadratischer Kopf | 24 mm |