25,41 €/ Stückexkl. MwSt
29,73 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | VÖLKEL |
Gewindeform | UNF |
Gewindegröße | NR.2 |
Gewindesteigung Innengewinde | 64 in |
DIN-Norm | 2181 |
Material | HSS |
Geeignet für Topfbohrung | Ja |
Gesamtlänge | 32 mm |
Gewindelänge | 10 mm |
Schaftdurchmesser | 2.8 mm |
Quadratischer Kopf | 2.1 mm |