Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Handgewindebohrer 2-tlg. Satz UNF nr.12 HSS-G DIN2181

  • ERIKS:12500773
Image 1
Zur Liste hinzufügen

17,86 €/ Stückexkl. MwSt

20,90 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VÖLKEL
Gewindeform
UNF
Gewindegröße
NR.12
Gewindesteigung Innengewinde
28 in
DIN-Norm
2181
Material
HSS
Geeignet für Topfbohrung
Ja
Gesamtlänge
50 mm
Gewindelänge
14 mm
Schaftdurchmesser
6 mm
Quadratischer Kopf
4.9 mm