Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Handgewindebohrer 2-tlg. Satz UNF nr. 0 HSS-G DIN2181

  • ERIKS:12500745
Image 1
Zur Liste hinzufügen

26,20 €/ Stückexkl. MwSt

30,65 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VÖLKEL
Gewindeform
UNF
Gewindegröße
NR.0
Gewindesteigung Innengewinde
80 in
DIN-Norm
2181
Material
HSS
Geeignet für Topfbohrung
Ja
Gesamtlänge
28 mm
Gewindelänge
8 mm
Schaftdurchmesser
2.5 mm
Quadratischer Kopf
2.1 mm