Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Handgewindebohrer 2-tlg. Satz UNF 9/16 HSS-G DIN2181

  • ERIKS:12500791
Image 1
Zur Liste hinzufügen

44,46 €/ Stückexkl. MwSt

52,02 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VÖLKEL
Gewindeform
UNF
Gewindegröße
9/16 in
Gewindesteigung Innengewinde
18 in
DIN-Norm
2181
Material
HSS
Geeignet für Topfbohrung
Ja
Gesamtlänge
80 mm
Gewindelänge
28 mm
Schaftdurchmesser
11 mm
Quadratischer Kopf
9 mm