Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Handgewindebohrer 2-tlg. Satz UNF 7/8 HSS-G DIN2181

  • ERIKS:12500800
Image 1
Zur Liste hinzufügen

89,32 €/ Stückexkl. MwSt

104,50 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VÖLKEL
Gewindeform
UNF
Gewindegröße
7/8 in
Gewindesteigung Innengewinde
14 in
DIN-Norm
2181
Material
HSS
Geeignet für Topfbohrung
Ja
Gesamtlänge
100 mm
Gewindelänge
36 mm
Schaftdurchmesser
18 mm
Quadratischer Kopf
14.5 mm