67,09 €/ Stückexkl. MwSt
78,50 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | VÖLKEL |
Gewindeform | UNF |
Gewindegröße | 3/4 in |
Gewindesteigung Innengewinde | 16 in |
DIN-Norm | 2181 |
Material | HSS |
Geeignet für Topfbohrung | Ja |
Gesamtlänge | 95 mm |
Gewindelänge | 32 mm |
Schaftdurchmesser | 14 mm |
Quadratischer Kopf | 11 mm |