Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Handgewindebohrer 2-tlg. Satz UNF 1' x14 HSS-G DIN2181

  • ERIKS:12500806
Image 1
Zur Liste hinzufügen

111,15 €/ Stückexkl. MwSt

130,05 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VÖLKEL
Gewindeform
UNF
Gewindegröße
1 in
Gewindesteigung Innengewinde
14 in
DIN-Norm
2181
Material
HSS
Geeignet für Topfbohrung
Ja
Gesamtlänge
110 mm
Gewindelänge
40 mm
Schaftdurchmesser
18 mm
Quadratischer Kopf
14.5 mm