Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Handgewindebohrer 2-tlg. Satz PG 9 HSS-G DIN40432

  • ERIKS:12501095
Image 1
Zur Liste hinzufügen

59,55 €/ Stückexkl. MwSt

69,67 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VÖLKEL
Gewindeform
PG
Gewindegröße
9 in
Gewindesteigung Innengewinde
18 in
DIN-Norm
40432
Material
HSS
Geeignet für Topfbohrung
Ja
Gesamtlänge
70 mm
Gewindelänge
22 mm
Schaftdurchmesser
12 mm
Quadratischer Kopf
9 mm