140,53 €/ Stückexkl. MwSt
164,42 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | VÖLKEL |
Gewindeform | PG |
Gewindegröße | 16 in |
Gewindesteigung Innengewinde | 18 in |
DIN-Norm | 40432 |
Material | HSS |
Geeignet für Topfbohrung | Ja |
Gesamtlänge | 80 mm |
Gewindelänge | 22 mm |
Schaftdurchmesser | 18 mm |
Quadratischer Kopf | 14.5 mm |