Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Handgewindebohrer 2-tlg. Satz M8x1 HSS-E DIN2181

  • ERIKS:12504294
Image 1
Zur Liste hinzufügen

34,14 €/ Stückexkl. MwSt

39,94 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VÖLKEL
Gewindeform
Metrisch fein
Gewindemaß metrisch
8
Gewindesteigung Innengewinde
1 mm
DIN-Norm
2181
Material
HSS-co
Gesamtlänge
56 mm
Gewindelänge
22 mm
Schaftdurchmesser
6 mm
Quadratischer Kopf
4.9 mm