Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Handgewindebohrer 2-tlg. Satz M80x4,0 HSS-G DIN2181

  • ERIKS:12502599
Image 1
Zur Liste hinzufügen

4.096,73 €/ Stückexkl. MwSt

4.793,17 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VÖLKEL
Gewindeform
Metrisch fein
Gewindemaß metrisch
80
Gewindesteigung Innengewinde
4 mm
DIN-Norm
2181
Material
HSS
Geeignet für Topfbohrung
Ja
Gesamtlänge
260 mm
Gewindelänge
65 mm
Schaftdurchmesser
50 mm
Quadratischer Kopf
39 mm