Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Handgewindebohrer 2-tlg. Satz M64x3,0 HSS-G DIN2181

  • ERIKS:12502488
Image 1
Zur Liste hinzufügen

1.389,40 €/ Stückexkl. MwSt

1.625,60 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VÖLKEL
Gewindeform
Metrisch fein
Gewindemaß metrisch
64
Gewindesteigung Innengewinde
3 mm
DIN-Norm
2181
Material
HSS
Geeignet für Topfbohrung
Ja
Gesamtlänge
180 mm
Gewindelänge
45 mm
Schaftdurchmesser
50 mm
Quadratischer Kopf
39 mm