1.167,09 €/ Stückexkl. MwSt
1.365,50 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | VÖLKEL |
Gewindeform | Metrisch fein |
Gewindemaß metrisch | 60 |
Gewindesteigung Innengewinde | 4 mm |
DIN-Norm | 2181 |
Material | HSS |
Geeignet für Topfbohrung | Ja |
Gesamtlänge | 200 mm |
Gewindelänge | 55 mm |
Schaftdurchmesser | 45 mm |
Quadratischer Kopf | 35 mm |