Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Handgewindebohrer 2-tlg. Satz M60x1,5 HSS-G DIN2181

  • ERIKS:12502454
Image 1
Zur Liste hinzufügen

1.167,09 €/ Stückexkl. MwSt

1.365,50 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VÖLKEL
Gewindeform
Metrisch fein
Gewindemaß metrisch
60
Gewindesteigung Innengewinde
1.5 mm
DIN-Norm
2181
Material
HSS
Geeignet für Topfbohrung
Ja
Gesamtlänge
160 mm
Gewindelänge
34 mm
Schaftdurchmesser
45 mm
Quadratischer Kopf
35 mm