Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Handgewindebohrer 2-tlg. Satz M56x2,0 HSS-G DIN2181

  • ERIKS:12502433
Image 1
Zur Liste hinzufügen

1.079,76 €/ Stückexkl. MwSt

1.263,32 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VÖLKEL
Gewindeform
Metrisch fein
Gewindemaß metrisch
56
Gewindesteigung Innengewinde
2 mm
DIN-Norm
2181
Material
HSS
Geeignet für Topfbohrung
Ja
Gesamtlänge
140 mm
Gewindelänge
36 mm
Schaftdurchmesser
40 mm
Quadratischer Kopf
32 mm