Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Handgewindebohrer 2-tlg. Satz M4x0,35 HSS-G DIN2181

  • ERIKS:12501267
Image 1
Zur Liste hinzufügen

28,58 €/ Stückexkl. MwSt

33,44 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VÖLKEL
Gewindeform
Metrisch fein
Gewindemaß metrisch
4
Gewindesteigung Innengewinde
0.35 mm
DIN-Norm
2181
Material
HSS
Geeignet für Topfbohrung
Ja
Gesamtlänge
45 mm
Gewindelänge
10 mm
Schaftdurchmesser
4.5 mm
Quadratischer Kopf
3.4 mm