Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Handgewindebohrer 2-tlg. Satz M40x1,5 HSS-G DIN2181

  • ERIKS:12501701
Image 1
Zur Liste hinzufügen

389,03 €/ Stückexkl. MwSt

455,17 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VÖLKEL
Gewindeform
Metrisch fein
Gewindemaß metrisch
40
Gewindesteigung Innengewinde
1.5 mm
DIN-Norm
2181
Material
HSS
Geeignet für Topfbohrung
Ja
Gesamtlänge
110 mm
Gewindelänge
25 mm
Schaftdurchmesser
32 mm
Quadratischer Kopf
24 mm