311,62 €/ Stückexkl. MwSt
364,60 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | VÖLKEL |
Gewindeform | Metrisch fein |
Gewindemaß metrisch | 36 |
Gewindesteigung Innengewinde | 2 mm |
DIN-Norm | 2181 |
Material | HSS |
Geeignet für Topfbohrung | Ja |
Gesamtlänge | 125 mm |
Gewindelänge | 40 mm |
Schaftdurchmesser | 28 mm |
Quadratischer Kopf | 22 mm |