Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Handgewindebohrer 2-tlg. Satz M33x3,0 HSS-G DIN2181

  • ERIKS:12501641
Image 1
Zur Liste hinzufügen

297,73 €/ Stückexkl. MwSt

348,34 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VÖLKEL
Gewindeform
Metrisch fein
Gewindemaß metrisch
33
Gewindesteigung Innengewinde
3 mm
DIN-Norm
2181
Material
HSS
Geeignet für Topfbohrung
Ja
Gesamtlänge
125 mm
Gewindelänge
56 mm
Schaftdurchmesser
25 mm
Quadratischer Kopf
20 mm