361,24 €/ Stückexkl. MwSt
422,65 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | VÖLKEL |
Gewindeform | Metrisch fein |
Gewindemaß metrisch | 30 |
Gewindesteigung Innengewinde | 1.5 mm |
DIN-Norm | 2181 left |
Material | HSS |
Geeignet für Topfbohrung | Ja |
Gesamtlänge | 90 mm |
Gewindelänge | 22 mm |
Schaftdurchmesser | 22 mm |
Quadratischer Kopf | 18 mm |