Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Handgewindebohrer 2-tlg. Satz M27x2,0 HSS-G DIN2181

  • ERIKS:12501593
Image 1
Zur Liste hinzufügen

206,42 €/ Stückexkl. MwSt

241,51 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VÖLKEL
Gewindeform
Metrisch fein
Gewindemaß metrisch
27
Gewindesteigung Innengewinde
2 mm
DIN-Norm
2181
Material
HSS
Geeignet für Topfbohrung
Ja
Gesamtlänge
90 mm
Gewindelänge
22 mm
Schaftdurchmesser
20 mm
Quadratischer Kopf
16 mm