Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Handgewindebohrer 2-tlg. Satz M24x0,75 HSS-G DIN2181

  • ERIKS:12501563
Image 1
Zur Liste hinzufügen

119,09 €/ Stückexkl. MwSt

139,34 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VÖLKEL
Gewindeform
Metrisch fein
Gewindemaß metrisch
24
Gewindesteigung Innengewinde
0.75 mm
DIN-Norm
2181
Material
HSS
Geeignet für Topfbohrung
Ja
Gesamtlänge
90 mm
Gewindelänge
22 mm
Schaftdurchmesser
18 mm
Quadratischer Kopf
14.5 mm