Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Handgewindebohrer 2-tlg. Satz M22x1,5 HSS-G DIN2181 links

  • ERIKS:12501174
Image 1
Zur Liste hinzufügen

123,06 €/ Stückexkl. MwSt

143,98 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VÖLKEL
Gewindeform
Metrisch fein
Gewindemaß metrisch
22
Gewindesteigung Innengewinde
1.5 mm
DIN-Norm
2181 left
Material
HSS
Geeignet für Topfbohrung
Ja
Gesamtlänge
80 mm
Gewindelänge
22 mm
Schaftdurchmesser
18 mm
Quadratischer Kopf
14.5 mm